Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passkerbstift DIN 1472, Edelstahl blank, A1

DIN 1472 Edelstahl A1 blank
STI-PASSKERB-DIN1472-A1-3X30

Art.-Nr. 026723 30
EAN 4063275356827

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

30 mm

Fasenlänge (c1)

0,4 mm

Normen

DIN 1472

Werkstoff

Edelstahl A1

Toleranzklasse

h9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen