Passkerbstift DIN 1472, Edelstahl blank, A1
DIN 1472 Edelstahl A1 blank
STI-PASSKERB-DIN1472-A1-2X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,25 mm |
Normen | DIN 1472 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Toleranzklasse | h9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |