Passkerbstift DIN 1472, Edelstahl blank, A1
DIN 1472 Edelstahl A1 blank
STI-PASSKERB-DIN1472-A1-10X35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Fasenlänge (c1) | 1,20 mm |
Normen | DIN 1472 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Toleranzklasse | h11 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |