Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passfeder niedrige Form DIN 6885 Form B Stahl C45K blank

PASSFED-DIN6885-C45K-B-8X5X20

Art.-Nr. 0426108020

EAN 4024835319775

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Passfeder niedrige Form DIN 6885 Form B Stahl C45K blank

Art.-Nr. 0426108020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (l1)

20 mm

Breite (b1)

8 mm

Höhe (h1)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Normen

DIN 6885

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen