Passfeder niedrige Form DIN 6885 Form B Stahl C45K blank
PASSFED-DIN6885-C45K-B-12X6X56
Art.-Nr. 0426112056
EAN 4024835597746
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (l1) | 56 mm |
Breite (b1) | 12 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Niedrig |
Normen | DIN 6885 |
