Passfeder niedrige Form DIN 6885, Stahl blank, Form A
PASSFED-DIN6885-C45K-A-14X6X50
Art.-Nr. 0426014050
EAN 4024835885447
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (l1) | 50 mm |
Breite (b1) | 14 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 6885 |
