Passfeder niedrige Form DIN 6885 Form A Edelstahl A5 blank
PASSFED-DIN6885-A-A5-18X7X50
Art.-Nr. 040618750
EAN 4050642809567
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (l1) | 50 mm |
Breite (b1) | 18 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Werkstoff | Edelstahl A5 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 6885 |