Passfeder hohe Form DIN 6885 Edelstahl 1.4571 Form A
PASSFED-DIN6885-A-1.4571-3X3X6
Art.-Nr. 5097036
EAN 4046777776157
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite (b1) | 3 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |
