Passfeder hohe Form DIN 6885, Stahl, Form AS
PASSFED-DIN6885-AS-3X3X18
Art.-Nr. 50973318
EAN 4046777779875
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Position des Gewindes kann variieren
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite (b1) | 3 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | AS |
DIN | 6885 |
Gewindeart 2 x Nenndurchmesser 2 | M2,5 |
RoHS-konform | Ja |
