Passfeder Niedrige Form DIN 6885 Form AB Stahl C45K blank
PASSFED-DIN6885-C45K-AB-16X7X65
Art.-Nr. 0426216065
EAN 4024835602723
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (l1) | 65 mm |
Breite (b1) | 16 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 6885 |
