Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form C
PASSFED-DIN6885-C45C-C-16X10X70
Art.-Nr. 041091670
EAN 4050642466845
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite (b1) | 16 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Länge (l1) | 70 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |
