Passfeder Hohe Form

DIN 6885 Stahl Form B
PASSFED-DIN6885-C45C-B-6X6X85

Art.-Nr. 0410706085

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passfeder Hohe Form

Art.-Nr. 0410706085

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6885, Stahl blank, Form B

Breite (b1)

6 mm

Höhe (h1)

6 mm

Länge (l1)

85 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

B

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen