Passfeder Hohe Form

DIN 6885 Stahl Form B
PASSFED-DIN6885-C45C-B-50X28X220

Art.-Nr. 0410750220

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passfeder Hohe Form

Art.-Nr. 0410750220
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
DIN 6885, Stahl blank, Form B

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Breite (b1)

50 mm

Höhe (h1)

28 mm

Länge (l1)

220 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

B

DIN

6885