Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form B
DIN 6885 Stahl Form B
PASSFED-DIN6885-C45C-B-3X3X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Breite (b1) | 3 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |