DIN 6885 Stahl Form B
PASSFED-DIN6885-C45C-B-20X12X10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Breite (b1) | 20 mm |
Höhe (h1) | 12 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |