Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl blank, Form B

DIN 6885 Stahl Form B
PASSFED-DIN6885-C45C-B-18X11X260

Art.-Nr. 0410718260
EAN 4057709691509
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
Breite (b1)

18 mm

Höhe (h1)

11 mm

Länge (l1)

260 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

B

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen