Passfeder Hohe Form

DIN 6885 Stahl Form A
PASSFED-DIN6885-C45C-A-8X7X40

Art.-Nr. 0410080740

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passfeder Hohe Form

Art.-Nr. 0410080740
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
DIN 6885 Stahl C 45 K blank Form A

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Breite (b1)

8 mm

Höhe (h1)

7 mm

Länge (l1)

40 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen