Passfeder Hohe Form DIN 6885 Stahl C 45 K blank Form A
DIN 6885 Stahl Form A
PASSFED-DIN6885-C45C-A-3X3X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Breite (b1) | 3 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |