Passfeder Hohe Form

DIN 6885 Stahl Form A
PASSFED-DIN6885-C45C-A-22X14X130

Art.-Nr. 041022 130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passfeder Hohe Form

Art.-Nr. 041022 130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6885 Stahl C 45 K blank Form A

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Breite (b1)

22 mm

Höhe (h1)

14 mm

Länge (l1)

130 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen