Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passfeder Hohe Form DIN 6885 Stahl C 45 K blank Form A

DIN 6885 Stahl Form A
PASSFED-DIN6885-C45C-A-20X12X209

Art.-Nr. 041020 209
EAN 4024835506113

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (b1)

20 mm

Höhe (h1)

12 mm

Länge (l1)

209 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen