Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl A4 blank, Form A

DIN 6885 Edelstahl A4 Form A
PASSFED-DIN6885-A-A4-5X5X30

Art.-Nr. 040605530
EAN 4053479275826
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
Breite (b1)

5 mm

Höhe (h1)

5 mm

Länge (l1)

30 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Form

A

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen