Passfeder Hohe Form DIN 6885, Stahl A4 blank, Form A
DIN 6885 Edelstahl A4 Form A
PASSFED-DIN6885-A-A4-12X8X70
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Breite (b1) | 12 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Länge (l1) | 70 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |