Passe-fil CR
Passe-fils Néoprène double face
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Polychloroprène - élastomère synthétique
- Bonne résistance au vieillissement
- Bonne résistance à l'ozone
- Bonnes propriétés d'isolation
- Excellente élasticité
- Résistance à l'huile correcte
- Shore A 60 +/-5
- Conforme à la norme RoHS
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre intérieur (d) | 23 mm |
Alésage (D1) | 30 mm |
Diamètre extérieur (D) | 38 mm |
Épaisseur d'installation (h1) | 3 mm |
Hauteur (H) | 10 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Néoprène |
Résistance aux UV | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
ISO | 3302 |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 90 °C |