Passe-câble à membrane perforée CR
Passe-câble avec mem. perforée, double bride, CR
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Polychloroprène - élastomère synthétique
- Membrane interne
- Pour étanchéifier les sorties de câble
- Bonne résistance au vieillissement
- Bonne résistance à l'ozone
- Bonnes propriétés d'isolation
- Excellente élasticité
- Résistance à l'huile correcte
- Doux - Différents grades de dureté possibles (de 40 à 70 Shore A)
- Conforme à la norme RoHS
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre intérieur (d) | 29 mm |
Alésage (D1) | 37 mm |
Diamètre extérieur (D) | 44 mm |
Épaisseur d'installation (h1) | 2 mm |
Hauteur (H) | 9 mm |
Couleur | Noir |
Épaisseur de la membrane (M) | 1 mm |
Diamètre du trou (P) | 18 mm |
Matière | Néoprène |
Résistance aux UV | Oui |
Sans silicone | Non |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
ISO | 3302 |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 90 °C |
Résistance à | Ozone (bonne) |