Passe-câble à membrane fermée, TPE
Passe-câble à membrane fermée double bride TPE
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- TPE, élastomère thermoplastique
- Membrane externe
- Doux (dureté Shore A 60)
- Hautement élastique
- Résistance thermique jusqu'à 125 °C
- Résistance au froid jusqu'à -50 °C
- Résiste aux éléments suivants : Eau, acides, bases, solutions salines, nettoyants, ozone, conditions météorologiques, solvants aliphatiques + chlorés
- Une certaine résistance aux aromatiques, cétones, huile minérale, essence
- Excellente résistance au vieillissement
- Bonne isolation électrique
- Sans halogène
- Conforme à la norme RoHS
- La technologie TPE présente la classification UL94-HB (combustion lente) et répond aux exigences de la norme automobile FMVSS 302 en ce qui concerne la vitesse de combustion
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre intérieur (d) | 6 mm |
Alésage (D1) | 9 mm |
Diamètre extérieur (D) | 12 mm |
Épaisseur d'installation (h1) | 3 mm |
Hauteur (H) | 7 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Elastomère polyoléfine thermoplastique |
Résistance aux UV | Oui |
Sans silicone | Non |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
ISO | 3302 |
Résistance thermique min./max. | -50 jusqu'à 90 °C |
Résistance à | Eau |