Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Passasjersetehjelp

Passasjersetehjelp, basisstøtte
MOBIL KONTORPLASS, BFA03

Art.-nr. 0963680894
EAN 4062855167945
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
Festes til passasjersetet med et trepunktsbelte
  • Lett takket være en kombinasjon av aluminium og stål

  • Hengslet deksel med åpninger for drikkeflasker og krokodilleklips

  • Passer til forskjellige setetyper samt forskjellige høyder og tykkelser på ryggstøttene

  • Fast plastboks (400 x 300 x 150 mm) med sammenleggbar front

  • To rom for permer med stort håndtak, montert på et 25 mm rutenett

  • Levering inkluderer monteringssett og instruksjoner

  • Holder for bærbar PC ikke inkludert i leveringsomfanget
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

360 mm

Høyde

640 mm

Dybde

420 mm

Produktvekt (per element)

5,500 kg

Overflate

Pulverbelagt

Materiale

Aluminium/plast/stål

Farge

Antrasittgrå RAL 7016

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger