Passacavo CR
Boccola passafili, a due flange in neoprene
BOCCOLA-PASSAFILI-CR-SW-23X30X38X3MM
Cod. art. 0561660179
EAN 4056807158150
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Policloroprene - elastomero sintetico
- Buona resistenza all'invecchiamento
- Buona resistenza all'ozono
- Buone proprietà di attenuazione
- Eccellente elasticità
- Resistenza all'olio relativamente buona
- Shore A 60 +/-5
- Conformità alla normativa RoHS
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro interno (d) | 23 mm |
Foratura (D1) | 30 mm |
Diametro esterno (D) | 38 mm |
Spessore di montaggio (h1) | 3 mm |
Altezza (H) | 10 mm |
Colore | Nero |
Materiale | Neoprene |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
ISO | 3302 |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 90 °C |