Passa-cabos com dobra
Passa-cabos com dobra
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Cor | Preto |
Conector de rosca | M16 x 1,5 |
Diâmetro mín./máx. do cabo | 5-10 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 15 mm |
Largura entre faces (SW) | 22 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 100 °C |
Classe de proteção IP | IP 68 |
Pressão máx. | 5 bar |
Material | PA - Poliamida |