Paslanmaz çelik spreyi Perfect
Paslanmaz Çelik Spreyi Perfect
INOX-PASLANMAZ ÇELİK SPREY PERFEKT 400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İlk püskürtmede yüksek kaplama kalınlığı
- Hava koşullarına karşı optimum koruma sayesinde son derece güvenlidir
- Yalnızca bir çalışma adımı gerektiği için minimum süre gereklidir
- Yüksek yüzey kaplama özelliği
Ayarlanabilir püskürtme başlığı sayesinde çok yönlü kullanım
Büyük veya küçük onarımlar, değişken püskürtme başlığı sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Aşınmaya karşı yüksek direnç
Yüksek aşınma dayanımı
Perfect çinko sprey ve Perfect açık renkli çinko sprey, çinko içerir ve bu nedenle korozyona karşı ideal, aktif koruma sağlar. Yüzeyin hasarlanması durumunda çinko tabaka metali paslanmaya karşı korur.
PU, MS polimer ve hibrit sızdırmazlık malzemeleri için yapışma yüzeyi olarak uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
Metal yüzeylerin görsel olarak iyileştirilmesi, onarımı ve korozyona karşı korunması için.
Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Pas ve eski gevşek boyayı çıkarın ardından zımparalayın ve temizleyin. Kullanmadan önce kutuyu en az 2 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın.
Kimyasal baz | Akrilatlı alkit bileşimi |
İçerik | 400 ml |
Renk | Paslanmaz çelik renkli, Krom renginde |
Kuru katman kalınlığı (önce bir ileri-bir geri hareketi) | 30 µm |
Min. toz bırakmama süresi | 15 dak |
Toz bırakmama süresi koşulları | önerilen kuru katman kalınlığında |
Min. kürleme süresi | 10 h |
Maks. kürleme süresi | 12 h |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | Önerilen kuru katman kalınlığında |
Maks. sıcaklık direnci | 240 °C |
Yoğunluk | 1,06 g/cm³ |
Kaplama kalınlığı | 30 µm |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Koşullu, ön test gerekli |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 10°C - 25°C arasında |
Min. parlama noktası | -42 °C |
Min. tutamak dayanımı | 20 dak |
Tutamak dayanımı koşulları | önerilen kuru katman kalınlığında |
Çapraz kesme testi | MAN 0-1 |
Çapraz kesme testi koşulları | DIN 53151'e uygun |
AOX içermez | Evet |
Nokta kaynağı yapılabilir | Hayır |
İyi yapışan taban malzemeleri | Ahşap, Metal, Karton, PMMA, Polikarbonat, Polistiren |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!