Paslanmaz çelik bakım yağı
Paslanmaz çelik bakım yağı
PASLANMAZ ÇELİK BAKIM YAĞI 400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hızlı ve kolay uygulama
Hafif kirlenmeyi, tozu, temizlik izlerini ve yağlı parmak izlerini çıkarır
Hassas ve koruyucu yağ
- Eşit, parlak bir yüzey oluşturur
- Su itici koruyucu film sayesinde yüzeyin yeniden kirlenmesini önler
NSF = gıda endüstrisinde kullanılan ürünlerin denetimi ve tescili için uluslararası tanınmış bir kuruluş
Ticari mutfaklar, kafeteryalar, mezbahalar vb. gibi gıda işleme süreçlerinde kullanılabilir.
Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanım için test edilmiştir. Gıda ile temasından kaçının. Sıcak yüzeyler üzerine püskürtmeyin ya da doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.
Veri sayfaları(X)
Gerektiğinde kaba kirleri paslanmaz çelik temizleyici ile çıkarın. Kuru yüzey üzerine ince bir şekilde püskürtün; yumuşak, kuru bir bezle parlatın. Ovalayarak kurutmayın!
Kimyasal baz | Alifatik hidrokarbon |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Gri |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
İçerik | 400 ml |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!