Paslanmaz çelik bakım pastası Paslanmaz çelik bakım pastası
Paslanmaz çelik bakım pastası
PASLANMAZ ÇELİK BAKIM PASTASI 400GR
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Aktif sitrik asit içerir
Metal oksitlenmesi, yüzey pası, bakır pası, kireç ve buhar kazanlarındaki leke gibi zor kirler güvenli bir şekilde çıkarılır ve malzemeler ile uyumludur.
Aşındırıcı madde olarak doğal alüminyum oksit kullanılmıştır
- Kum tanecikleri etkili temizlemeyi sağlar
- Alüminyumun küresel formu ve sertliği*, malzemeye zarar vermeden, hafif ama güçlü temizleme sağlar
Nemlendirme özelliklerine sahip verimli katkı maddeleri
- Yumuşak, su itici bir yüzey oluşturun
- Yeniden kirlenmeyi etkili bir şekilde önler
Yüksek viskozite
Dikey yüzeylerde akmaz
Gıda ile ilgili alanlarda kullanım için test edilmiştir
Endüstriyel mutfaklar, kantinler, mezbahalar, gıda taşıma tesisleri gibi gıda işleme operasyonlarında güvenli kullanılabilir.
Gefahrstoffverordnung (tehlikeli maddelere ilişkin Alman kararnamesi) uyarınca tehlikeli değildir
Doğal ham madde kullanımı
NSF A1 kayıtlı (no.: 135792), USDA A1 gereksinimlerini karşılar
Gıda ile doğrudan temasından kaçının. Eloksal kaplama alüminyum, galvanizli ya da boyalı yüzeyler üzerinde kullanmayın.
Öneri: Paslanmaz çelik temizleyici, art.no. 08931212, ile ön temizlik yapın. Paslanmaz çelik bakım yağı, art. no. 08931210, temizlik ve bakım etkisini artırır, böylece mükemmel bir yüzey sağlar.
Mohs sertlik ölçeği:
- Talk 1
- Alçı 2
- Apatit 5
- Kuvars 7
- Alüminyum oksit (aşındırıcı) 8
- Safir 9
- Elmas 10
Veri sayfaları(X)
Paslanmaz çelik, krom, pirinç, bakır, alüminyum, altın ve gümüşten yapılmış metal yüzeylerde kullanılır. Araçlar, teknik ekipman, ev ve gıda işleme sektöründe kullanılabilir. Renk dönüşümlerini çevreye zarar vermeden temizler. Cam ve cam seramikleri için de uygundur.
Temizlenecek yüzeye çok az miktarda uygulayın. Islak bir sünger ya da bez ile dairesel hareketler ile uygulayın. Yüzeyin tamamını ovarak temizleyin. Yüzeyi, kalıntı kalmayacak şekilde su ile durulayın.
İçerik | 286 ml |
İçerik ağırlığı | 400 g |
Kimyasal baz | Yağ alkolleri |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Beyaz |
pH değeri | 1,6 |
pH değeri koşulları | 20°C'de |
Yoğunluk | 1,4 kg/l |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 20°C'de |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
Kap | Plastik şişe |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!