Pasl. çelik kablo bağı için sıkma tabancası
Pasl. çelik kablo bağı için sıkma tabancası
Ürün no. 0502715014
EAN 4099618396922
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo bağları için uygun | maks. 7,9 mm |
Uzunluk | 180 mm |
Min./maks. çekme kuvveti | 300-640 N |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Renk | Gri, Siyah |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 591,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!