Płaska nakrętka z kołnierzem, mocowanie koła
DIN 74361, stal 10, zwykła, typ B
NAKRĘTKA-BND-DIN74361-B-10-SW24-M16X1,5
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M16 |
Średnica kołnierza (dc) | 28 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Bez osłony |
Skok gwintu | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica znamionowa | 16 mm |