Páska na utěsnění hřebíků a šroubů
Páska STAMISOL na těsnění hřebíků a šroubů
STAMISOL PÁSKA ČERNÁ 15BMX60X4,5MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1110647.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089980.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyrobeno ze středně tvrdé pěny s uzavřenými buňkami
- K dispozici ve dvou verzích
Tyto informace jsou pouze doporučeními založenými na našich zkušenostech. Je nutné provést předběžné testování!
Datové listy(X)
Pro použití s produkty ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
Materiál | PVC |
Báze lepidla | Akryl |
Barva | Černá |
Celková tloušťka | 4,5 mm |
Délka | 15 m |
Šířka | 70 mm |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Min. teplota zpracování | 10 °C |
Max. teplota zpracování | 40 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -30 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 70 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v suchu, 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!