Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Pasbout met gleuf

DIN 927 messing blank
SHR-DIN927-MS-M4X8

Art.-nr. 40134 8

EAN 4047376771468

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Pasbout met gleuf

Art.-nr. 40134 8

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 927, messing, blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Kophoogte (l1)

8 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (be)

6 mm

Kopdiameter (dk)

5,5 mm

Normering

DIN 927

Materiaal

Messing

Hardheidsklasse

14H

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Cilinderkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie