Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pasador M6 BFB 6

Perno M6 para hormigón BFB 6
PERNO M6 PARA HORMIGÓN, LADRILLO

Nº de art. 0864121632
EAN 4011231795265
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
Para hormigón
Aviso

Tenga en cuenta la categoría del dispositivo correspondiente al seleccionar los elementos de unión.



Consejo práctico:


Para evitar que se sobrecargue la conexión entre el perno y la superficie de fijación como consecuencia de las fuerzas de torsión, es necesario apretar la correspondiente rosca de tuerca con una llave dinamométrica.



Pares de apriete recomendados: M6/M8



Superficies de hormigón: 4 Nm/6 Nm



Superficies de acero: 6 Nm/8 Nm

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Cincado

Longitud del vástago (Ls)

29 mm

Diámetro del vástago (Øds)

3,7 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

8 mm

Longitud de rosca (rosca métrica) (Lg)

10 mm

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Würth BST 350
Hilti DX 2
Hilti DX A40
Hilti DX A41
Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únicas), Hilti DX 350, DX 36M DX 460, DX 5