Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pas sökücü Rost-Off Plus

Rost Off Plus pas sökücü

Ürün no. 0893140400

EAN 4099618312861

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pas sökücü Rost-Off Plus

Ürün no. 0893140400
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
En son katkı maddesi teknolojisi (OMC 2 teknolojisi) sayesinde yüksek kaliteli pas çözücü, yağlama etkisi

Yüksek kılcal etkinlik


Mükemmel sızma özellikleri, pasa olağanüstü nüfuz etme özelliğini ve kapsamlı pas sökmeyi sağlar



Sıvı, son derece etkili, organik molibden bileşiği OMC2'yi içerir


  • MOS2, OMC2 gibi katı yağlayıcılar içeren ürünlerin aksine, daha büyük kavanozlarda dibe çökme yapmaz

  • Sürtünmeyi azaltır

  • Metal yüzeyi pürüzsüzleştirerek mükemmel yağlama etkisi

  • Bağlantıların sürekli ve sorunsuzca çalışmasını sağlar


Optimum koruma için korozyon koruma katkı maddeleri


İlerde oluşabilecek korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar



Reçine ve asit içermez



Silikon içermez



Kauçuk ve plastik ile uyumludur

Kullanım alanı

B Binek, ticari, tarım araçlarında, inşaat makinelerinde, ekipman ve cihazlarda paslanmış veya oksitlenmiş cıvata bağlantılarını açmak için

Kılavuz

İşlem uygulanacak parçalara püskürtün ve kısa sürede etkisini göstermesini bekleyin. İnatçı bağlantılarla, uygulamayı tekrar edin ve gerekirse etkime süresini uzatın.

İçerik

400 ml

Min. sıcaklık koşulları

-10 °C

Maks. sıcaklık koşulları

60 °C

Kinematik yağ bazlı akışkanlık

20,5 cSt

Kimyasal baz

Alifatik hidrokarbon

Silikon içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

AOX içermez

Evet

Reçine içermez

Evet

Asit içermez

Evet

Hekzansız

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Doldurma kutusu REFILLO®mat

CAN-F.REFILLOMAT-(ROST-OFF)-400ML

Sprey kutularını aktif maddeler ve basınçlı hava ile otomatik olarak doldurmak için güvenli ve ekonomik sistem
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler