Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Pas mocujący z grzechotką z hakiem sprężynowym

Pas mocujący z grzechotką z hakiem sprężynowym
PAS MOCUJACY Z GRZ.I HAKIEM-VEH-5M-RZK50
ORSYMOBIL

Nr art. 096380 217
EAN 4053479682150
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
For a variety of transportation tasks
  • Do różnych zastosowań transportowych

  • Łatwe zastosowanie

  • Do ucha do mocowania, ucho do mocowania z aluminiowym elementem ustalającym i korytem odciągowym

  • Wykonany z poliestru o wysokiej jakości

  • Spełnia wymagania EN 12195-2
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oznaczenie typu

RZK50

Szerokość

25 mm

Długość

5000 mm

Zalecane obciążenie rozciągające

650 daN

Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą

1300 daN

Siła ręczna z grzechotką

50 daN

Naprężenie wstępne

200 daN

Masa produktu (jednej sztuki)

0,829 kg

Kształt haka

Karabińczyk

Kolor

Czerwony

Materiał

PES – poliester

Norma EN

12195-2

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Oczko do mocowania

OCZKO MOCUJACE DO SZYN - ZOE

ORSYMOBIL
Idealne rozwiązanie do mocowania pasów napinających lub innych przedmiotów, takich jak szczotki, wiadra, narzędzia lub wieszaki na ubrania.
x 1 szt.
Mocowanie w zagłębieniu

ELEM. MOCUJ. DO PODLOGI W SAM.-ZM14

ORSYMOBIL
Dodatkowe zabezpieczenie ładunku w pojeździe
x 1 szt.
Oczko do mocowania

ANCRG-VEH-ZOA-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Idealne rozwiązanie do mocowania pasów napinających lub innych przedmiotów, takich jak szczotki, wiadra, narzędzia lub wieszaki na ubrania.
x 1 szt.
Zestaw oczek mocujących

ZESTAW MOCUJACY -VZS

ORSYMOBIL
Do mocowania na płycie głównej