Pas mocujący z grzechotką oraz podwójnym hakiem
Pas mocujący z grzechotką oraz podwójnym hakiem
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łatwe zastosowanie
- Do ucha do mocowania, ucho do mocowania z aluminiowym elementem ustalającym i korytem odciągowym
- Wykonany z poliestru o wysokiej jakości
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | RZH50 |
Szerokość | 25 mm |
Długość | 5000 mm |
Zalecane obciążenie rozciągające | 650 daN |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 1300 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 50 daN |
Naprężenie wstępne | 200 daN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,200 kg |
Kształt haka | Hak z podwójnym dziobem |
Kolor | Czerwony |
Materiał | PES – poliester |
Norma EN | 12195-2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!