Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pas giderici RUST OFF ICE PLUS Benzersiz soğuk şokla düşük sıcaklıkta çatlatma etkisi

Pas giderici Rust Off Ice Plus
ROST OFF ICE PLUS-SOĞUT.PAS SÖKÜCÜ 400ML

Ürün no. 0893241060

EAN 4062856827725

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pas giderici RUST OFF ICE PLUS Benzersiz soğuk şokla düşük sıcaklıkta çatlatma etkisi

Ürün no. 0893241060
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
60°C'ye kadar benzersiz soğuk şokla düşük sıcaklıkta çatlatma etkisi, ağır sıkışmış vida bağlantılarını bile gevşetir

Çatlatma etkisi


Soğuk şok, parçaların termal büzülmesine ve sonuçta korozyon tabakasında mikro ince çatlaklara neden olur.



Son derece etkili sızma özellikleri


Düşük sıcaklıklar için uygun son derece etkili sızma yağı; boşluklara nüfuz eder ve sürtünme önleyici bor nitrür katkı maddeleri ile temizlemeyi kolaylaştırır.



Uygun korozyon koruması


Güçlü katkı maddeleri, yoğuşma durumunda korozyona karşı korur ve uzun ömürlü yüzey koruması sağlar.



Ürünü hassas bir noktaya ve geniş bir alana uygulamak için çok işlevli püskürtme başlığı

Not

Mikroplastikler içermez

Kullanım alanı

Arabalar, kamyonlar, tarım ve inşaat makineleri, tertibatlar ve cihazlarda son derece inatçı paslı ve oksitlenmiş cıvata bağlantılarını tahrip etmeden gevşetmek için.

Kılavuz

Mümkün olduğu kadar çok kaba kiri temizleyin. Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın. Sıkışan parçalara mümkün olan en kısa mesafeden doğrudan püskürtün. Mümkün olan en iyi sonuçlar için işlemi 2-3 kez tekrarlayın.

İçerik

400 ml

Kap

Aerosol kutusu

Min. sıcaklık koşulları

-10 °C

Maks. sıcaklık koşulları

40 °C

Kinematik yağ bazlı akışkanlık

23

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

40°C'de

Kimyasal baz

Dimetil eter

Silikon içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

AOX içermez

Evet

Reçine içermez

Evet

Asit içermez

Evet

Hekzansız

Evet

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler