Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pas dönüştürücü sprey

Pas dönüştürücü sprey
PAS DÖNÜŞTÜRÜCÜ 400ML

Ürün no. 0893110400

EAN 4046777358230

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pas dönüştürücü sprey

Ürün no. 0893110400
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
Pas dönüştürücü özelliğe sahip korozyon önleyici boya

Pas oluşumunu durdurur


Pas tabakasını nötralize eden bir demir kompleksi oluşturur



Ulaşılması zor ve pastan etkilenmiş alanlar için uygundur


Üstün nüfuz etme özelliği sayesinde çatlaklarda ve gözeneklerde de koruma sağlar



  • Güvenilir koruyucu kat için yüksek kaliteli epoksi primer boya

  • Doldurulabilir veya üzeri boyanabilir

  • Silikon ve asit içermez
Not

Oda sıcaklığında kürleşir. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürtün.


Boya uygulanırken yalnızca 1-C ürünleri kullanılmalıdır.

Kullanım alanı

Tüm uygulamalarda yer alan araçların, sistemlerin, makinelerin ve parçaların bakımı ve sürekli korunması için

Kılavuz

Uygulamadan önce, yüzeyde bulunan pas tabakasını, gres, kir ve altında pas oluşmuş boya tabakasını yüzeyden temizleyin. Pası iyice temizleyin. Kutuyu güçlü bir şekilde çalkalayın ve 2-3 kat ince tabakalar halinde püskürtün (püskürtme mesafesi yaklaşık 25-30 cm). Tabakalar arasında yaklaşık 2 saat kuruma süresi bırakın. Tüm tabakalar tamamen kuruduğunda üst kat uygulamasını yapın.

İçerik

400 ml

Renk

Renksiz

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Maks. sıcaklık direnci

100 °C

Belirtilen süre sonra verniklenebilir

2 h

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler