Pas Önleyici Quattro astar boya
Pas Önleyici Quattro astar boya
PAS DURDURUCU SPREY 400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 400 ml |
Kimyasal baz | Polivinil butiral |
Renk | Gümüş gri |
Maks. işlem sıcaklığı | 40 °C |
Yoğunluk | 0,75 g/cm³ |
Maks. sıcaklık direnci | 300 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 500 °C |
VOC konsantrasyonu (CH) | 669 g/l |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!