Partikelfilter-Reiniger Diesel
Partikelfilter-Reiniger Diesel
REINIG-PARTKLFILT-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Löst und entfernt Kohlenstoffablagerungen im Partikelfilter
Reinigung ohne Demontage des DPF
Kosteneinsparung, da ggf. kein neuer Partikelfilter eingebaut werden muss (abhängig vom Zustand des Partikelfilters)
Nicht entzündlich
Neutrale, asche- und metallfreie Rezeptur
Rückstandsfreie Verdampfung
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Der Partikelfilter-Reiniger Diesel wird eingesetzt, um Leistungseinbußen oder Störungen, die durch verschmutzte Dieselpartikelfilter hervorgerufen werden, zu beseitigen. Durch die Reinigung wird die vollständige Aufnahmekapazität des Filters wieder hergestellt.
Den Temperatur- oder Drucksensor ausbauen.
Durch die entstandene Öffnung die Sonde einführen und durch Sprühen in Richtung des Partikelfilters entleeren Anschließend muss eine Regeneration entweder durch den Tester manuell, oder durch eine Probefahrt eingeleitet werden Nach der Regeneration Fehlerspeicher abfragen und ggf. vorhandene Fehler löschen. Eine Dose ist ausreichend für einen Partikelfilter
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Rosa |
Geruch/Duft | Aminisch |
Chemische Basis | Wasser |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 15 Monate |
Dichte | 1,01 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
pH-Wert | 11,47 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!