Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Parte interna dell'aeratore frangigetto, limitatore per il risparmio d'acqua

Interni, limitatore calcare/rispar acqua aer frang
FILTRO M22/M24 RISPARMIO LAVABO

Cod. art. 0888950109

EAN 4024835191357

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Parte interna dell'aeratore frangigetto, limitatore per il risparmio d'acqua

Cod. art. 0888950109

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Limita il flusso dell'acqua a un valore compreso tra 7,5 e 9 l/min, a seconda della pressione

Filtro in materiale plastico


  • Riduce l'accumulo di calcare

  • A prova di vandalo, in quanto non possono essere manomessi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per attacco ghiera

M22/24

Materiale

Materiale plastico

Colore

Verde

Capacità flusso min/max

7,5-9 l/min

Condizione capacità di flusso

a 3 bar

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Assortimento per aeratori frangigetto 162 pz in valigetta 4.4.1

ASS-AERATORI-FRANGIGETTO-162PZ-SYSKO