Parquet adhesive
Parquet adhesive
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Polyvinylacetatspridning |
Behållare | Flaska |
Innehållets vikt | 750 g |
Densitet | 1,09 g/cm³ |
Färg | Vit |
pH-värde | 3 |
Min./max. bearbetningstemperatur | 15 till 25 °C |
Max. temperaturbeständighet | 80 °C |
Min./max. öppentid/villkor | 9-10 min / vid 20 °C och 150 g/m² |
Max. slutlig styrka | 48 h |
Villkor för slutlig styrka | vid 23 °C |
Appliceringskvantitet per löpmeter | 25 g/m |
Max. temperaturbeständighet för det härdade materialet | 80 °C |
Min. Tid för klister vid tryckinställning | 30 min |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Monate(month) |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!