Paroizolacja o oporze dyfuzyjnym zależnym od wilgotności WÜTOP® Thermo Vario SD
WÜTOP Thermo Vario SD
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
WÜTOP Thermo Vario SD to paroizolacja przepuszczająca parę wodną, nieprzepuszczająca powietrza, której opór dyfuzyjny zależy od wilgotności, służąca do odnawiania starych budynków, renowacji wnętrz i przebudowy poddaszy. Po połączeniu z membraną podkładkową WÜTOP®, folią dachową ochronną i taśmami klejącymi można używać paroizolacji do tworzenia nowoczesnych, szczelnych i wiatroizolacyjnych struktur, które są zgodne z bieżącymi przepisami dotyczącymi oszczędności energii.
Zabezpieczenie
Poliester to bardzo odporny na działanie warunków atmosferycznych materiał, który zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia przed promieniowaniem UV i wysokimi temperaturami do +100°.
Technologia
2-warstwowa paroizolacja składająca się z poliamidu o zmiennej wilgotności oraz stabilizującej włókniny poliestrowej.
Do uniwersalnych zastosowań
- Dachy, ściany i podłoża
- Odnawianie starych budynków oraz nowych budynków od zewnątrz (produkt nieprzeznaczony do budynków o dużej wilgotności wewnętrznej)
Oszczędza czas i pieniądze
- Siatka instalacyjna ułatwia i przyspiesza montaż (10 x 10 cm)
- Bardzo wytrzymały i odporny na rozdarcia produkt dzięki podłożu z włókniny poliestrowej
DIN EN 13984
W przypadku mocowania tego produktu należy zapoznać się z dyrektywami i wytycznymi Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego (ZVDH).
Materiały dodatkowe(X)
Instrukcje instalacji dotyczące izolacji znajdującej się pomiędzy krokwiami
- Zamontować paroizolację WÜTOP Thermo Vario SD do ciepłej strony izolacji termicznej (za pomocą zszywacza młotkowego, nr art. 0714854 lub 0714811, albo zszywacza ręcznego, nr art. 0714834) i zabezpieczyć przy użyciu listew.
- Gładka strona powinna być zawsze skierowana w stronę instalatora.
- Pionowe zakłady muszą zawsze przylegać do krokwi.
- Upewnić się, że zakład jest odpowiedni: Zakład poziomy: co najmniej 10 cm (zakład z wykorzystaniem taśmy), zakład pionowy: ok. 20 cm.
- Dla wszystkich zakładów i punktów zszywania jest zalecane uszczelnienie przy użyciu odpowiedniej taśmy klejącej (nr art. 0992700050).
- W przypadku szczelnego montowania do muru membranę należy zamocować za pomocą kleju do folii WÜTOP (nr art. 0893700100, 0893700110) i w razie potrzeby zabezpieczyć przy użyciu listwy zaciskowej.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić membrany podczas montażu.
- Przed zamocowaniem okładziny wnętrza (płyty kartonowo-gipsowe, panele drewniane itp.) sprawdzić, czy paroizolacja została odpowiednio zainstalowana i w razie potrzeby poprawić jej położenie.
Instrukcje instalacji dotyczące izolacji znajdującej się nad krokwiami
- WÜTOP Thermo Vario SD idealnie nadaje się do stosowania jako paroizolacja do izolacji znajdującej się nad krokwiami.
- Stosowanie: Procedura jest taka sama, jak w przypadku izolacji znajdującej się pomiędzy krokwiami.
- Należy pamiętać: Produkt może być narażony na działanie warunków atmosferycznych maksymalnie przez 3 miesiące.
Instrukcje instalacji dotyczące renowacji starych budynków
- Ostre przedmioty (np. gwoździe), które wystają z okładziny wnętrza do obszaru krokwi, należy usunąć, aby uniknąć uszkodzenia paroizolacji.
- Paroizolacja WÜTOP Thermo Vario SD jest umieszczana nad krokwiami od strony zewnętrznej, a włóknina zostaje skierowana do wnętrza pomieszczenia. Zamontować gładką stroną na zewnątrz.
- Wszystkie zakłady i otwory muszą zostać uszczelnione za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej (Eurasol, nr art. 0992700050).
- Zalecenie: Zamocować paroizolację WÜTOP Thermo Vario SD do krokwi przy pomocy listw zaciskowych.
- Zamocować połączenia przy okapach (belki okapów lub muru) przy użyciu kleju do folii WÜTOP (nr art. 08937001). Zalecane jest dodatkowe mocowanie mechaniczne z listwami zaciskowymi.
Ciężar powłoki na m² | 100 g |
Długość rolki | 50 m |
Szerokość rolki | 1,5 m |
Obszar | 75 m² |
Ilość rolek na palecie | 30 szt |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 100 °C |
Grubość | 0,4 mm |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E, d2 / Spełnia wymagania DIN EN 13501 |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 59 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 65 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 180 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 140 N |
Kolor | Biały |
Min./maks grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji woda-opary/warunki | 0,18-20 m / Spełnia wymagania EN ISO 12572 |
Szerokość | 1,5 m |
Zrównoważony rozwój | Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!