Paroizolacja, WÜTOP DB 20 do renowacji
Paroizolacja, WÜTOP DB 20 do renowacji
WUETOP
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Z taśmami samoprzylepnymi |
Ciężar powłoki na m² | 170 g |
Długość rolki | 50 m |
Szerokość rolki | 1,5 m |
Obszar | 75 m² |
Ilość rolek na palecie | 20 szt |
Materiał | Polipropylen - PP |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki | 20 m / Spełnia wymagania EN 1931 |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 180 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 220 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 270 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 225 N |
Rozciągliwość | 60 % |
Kolor | Szary |
Szerokość | 1,5 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!