Parlatıcı kurutucu, mavi
Parlatıcı kurutucu, mavi
Ürün no. 08930255
EAN 4038898935759
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 24,79 kg |
Kimyasal baz | Katyonik yüzey aktif maddeler |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Mavi |
pH değeri | 4 |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 20°C'de |
pH değeri koşulları | konsantre halinde |
Yoğunluk | 0,986 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Silikon içermez | Evet |
Fosfat içermez | Evet |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
AOX içermez | Evet |
İçerik | 25 l |
Kap | Teneke kutu |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!