Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Parksensorenabdeckung Sensor Mask

Parksensorenabdeckung SENSOR MASK
PARKSENSOABDE-SENSOR-MASK-18MM-60STK

Art.-Nr. 0818108018
EAN 4062856084012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht das schnelle und sichere Abdecken von integrieren Parksensoren beim Lackieren und Polieren
  • Mit den selbstklebenden Abdeckklebepads sind PKW-Parksensoren bis ∅18mm in Sekunden abgeklebt

  • Verunreinigungen und Fehlfunktionen der Sensoren werden vermieden

  • Ausbau der Sensoren nicht mehr notwendig

  • Komfortable Anwendung durch griffsichere Lasche zum Anbringen und Entfernen der Pads

  • Hinterlässt keine Rückstände

  • Bis 200°C Temperaturbeständig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ermöglicht das schnelle und sichere Abdecken von integrieren Parksensoren beim Lackieren und Polieren

Werkstoff

Kunststoff

Länge

18 mm

Breite

18 mm

Folienstärke

80 µm

Temperaturbeständigkeit max.

200 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen