Parksensorenabdeckung Sensor Mask
Parksensorenabdeckung SENSOR MASK
PARKSENSOABDE-SENSOR-MASK-18MM-60STK
Art.-Nr. 0818108018
EAN 4062856084012
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit den selbstklebenden Abdeckklebepads sind PKW-Parksensoren bis ∅18mm in Sekunden abgeklebt
- Verunreinigungen und Fehlfunktionen der Sensoren werden vermieden
- Ausbau der Sensoren nicht mehr notwendig
- Komfortable Anwendung durch griffsichere Lasche zum Anbringen und Entfernen der Pads
- Hinterlässt keine Rückstände
- Bis 200°C Temperaturbeständig
Datenblätter(X)
Ermöglicht das schnelle und sichere Abdecken von integrieren Parksensoren beim Lackieren und Polieren
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 18 mm |
Breite | 18 mm |
Folienstärke | 80 µm |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |